Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 7005 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 7005 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Aruba 7005 Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33551125
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JW633A
EAN/GTIN:
     190017026831
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Design
LED-Anzeigen
Leistung
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, EN 60950:2005 IEC 60950-1, NOM
Zertifizierung
FCC AS/NZS CISPR22 EN55022 ICES-003 VCCI EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4- 6, EN 61000- 4-8, EN 61000-4-11, AS/NZS 3548 KN22 KCC CNS13438 EN55024/CISPR24 KN24 CE mark, cTUVus, CB, C-tick, Anatel, NOM, MIC
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
920 g
Abmessungen (BxTxH)
200 x 200 x 41 mm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.240,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,69*
€ 1.618,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,71*
€ 1.615,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,28*
€ 1.580,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,78*
€ 1.539,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,88*
€ 1.476,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.