Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33553198
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102SG3NL0
EAN/GTIN:
     632983040324
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
    - Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
    - Komfortabler Touchscreen für einfache Bedienung
    - Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
    - USB-, GigaBit-Netzwerk- und WLAN-Schnittstelle
    - Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
    - Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
    - Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
    - Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint, Google Cloud Print und Mopria
    - Klimaneutraler KYOCERA Toner

    Mit rasanten 35 Seiten pro Minute, integrierter Gigabit-Netzwerk- und WLAN-Schnittstelle sowie flexibler Papierverarbeitung ist der ECOSYS M2735dw die ideale Allzwecklösung für kleine Arbeitsgruppen oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze. Im Betrieb bemerkenswert leise paßt er mit seinen kompakten Abmessungen in jedes Büro. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0.6 - 15000 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
1000 - 2500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Anzahl der Drucker-Schriftarten
93
Ersatzpatronen
TK-1150 (3.000 pagina's)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
1536 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
51 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
47 dB
Schallleistungspegel (Standby)
29 dB
Sonstige Funktionen
Kartuschentyp
TK-1150
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
541 mm
Verpackungstiefe
555 mm
Verpackungshöhe
572 mm
Paketgewicht
25000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
412 mm
Höhe
437 mm
Gewicht
19000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1000 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
40 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
35 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6.9 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
661 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
661 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
661 W
Energieverbrauch (bereit)
21 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.47 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Aufwärmzeit
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.8 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
Einstellfunktion der Fachprioritäten
Ja
N-up Druck
2, 4
Barcode-Druck
Ja
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, kyocera a4 laserdrucker, kyocera laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,41*
€ 665,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,25*
€ 659,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,93*
€ 649,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,68*
€ 641,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,46*
€ 605,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 133,51*
Zubehör
Kyocera
1T02RV0NL0
ab € 52,22*
Zubehör
Kyocera
870LD00121
ab € 219,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.