Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A8974286 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A8974286 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
DELL A8974286 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33580391
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8974286
EAN/GTIN:
     5711783357216
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.6 mm
Tiefe
92.9 mm
Höhe
438.1 mm
Gewicht
2780 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3750 g
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
478 mm
Merkmale
Kompatible Produkte
SMC1000I-2UC, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT5KRMXLW-HW, SUA5000RMI5U, SURT1000XLI, SURT2000XLI, SYA8K8RMI
Design
PDU-Typen
Standard
Typ
Einphasig
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
200 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: dell pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.