Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Mini C Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33588906
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-DEF-MINI-C-BK
EAN/GTIN:
     7350041084327
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
502 mm
Verpackungshöhe
484 mm
Paketgewicht
8300 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Geeignet für
Gaming
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
413 mm
Höhe
412 mm
Gewicht
6900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.