Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Cheetah Singlepack Black T0711 DURABrite Ultra Ink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-33622386
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T07114012
EAN/GTIN:
8715946622989
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen
Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen.
Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse
.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus D120, D92, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX405, SX410, SX415, SX510, SX515, SX600, SX610; Stylus Office B40, BX300, BX310, BX600, BX610
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
7.4 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
45 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946626369
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone schwarz
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte schwarz
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Cheetah T0712 Druckerpatrone Original Cyan
Epson
C13T071240
ab € 9,98*
Zubehör
Epson Multipack 4 Farben T0715, DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T07154012
ab € 39,22*
Zubehör
Epson Singlepack Magenta T0713 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T07134012
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen