Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Stag Multipack 3 Farben T1306 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Epson Stag Multipack 3 Farben T1306 DURABrite Ultra Ink
Epson Stag Multipack 3 Farben T1306 DURABrite Ultra Ink
Epson Stag Multipack 3 Farben T1306 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     339-T130640
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T13064012
EAN/GTIN:
     8715946624860
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen XL-Tintenpatronen der „Hirsch“-Serie sind für Kunden mit großen Druckvolumen geeignet, die zudem eine Investition im Voraus tätigen möchten, um die Kosten pro gedruckter Seite zu verringern. Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce WF-3520DWF - Epson WorkForce WF-7525 - Epson WorkForce WF-7515 - Epson WorkForce WF-7015 - Epson WorkForce WF-3540DTWF - Epson WorkForce WF-3530DTWF - Epson WorkForce WF-3010DW - Epson Stylus SX620FW - Epson Stylus SX525WD - Epson Stylus Office BX935FWD - Epson Stylus Office BX925FWD - Epson Stylus Office BX635FWD - Epson Stylus Office BX630FW - Epson Stylus Office BX625FWD - Epson Stylus Office BX535WD - Epson Stylus Office BX525WD - Epson Stylus Office BX320FW - Epson Stylus Office B42WD</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen Farbtinte
10.1 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T13064012
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
131 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946628141
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
64
pro Packung
€ 4,15*
ab € 38,69*
€ 49,74*
1 Tag
136
pro Packung
€ 7,50*
ab € 39,17*
€ 49,80*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,14*
€ 49,97*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 39,49*
€ 50,06*
1 Tag
100
pro Packung
€ 4,50*
ab € 39,42*
€ 50,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,74*
€ 59,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,06*
€ 56,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,69*
€ 46,04
pro Packung
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T12954012
ab € 46,78*
Ähnlich
Epson
C13T12914012
ab € 11,67*
Ähnlich
Epson
C13T12934011
ab € 11,83*
Ähnlich
Epson
C13T12944012
ab € 11,64*
Ähnlich
Epson
C13T12924012
ab € 11,82*
Ähnlich
Epson
C13T13014012
ab € 18,67*
Ähnlich
Epson
C13T13024012
ab € 12,93*
Ähnlich
Epson
C13T13034012
ab € 12,98*
Ähnlich
Epson
C13T13044012
ab € 12,96*
Ähnlich
Ampertec
C13T12914010
ab € 9,40*
Ähnlich
Ampertec
C13T12924010
ab € 9,36*
Ähnlich
Ampertec
C13T12934010
ab € 9,39*
Ähnlich
Ampertec
C13T12944010
ab € 9,40*
Ähnlich
Ampertec
C13T13014010
ab € 14,75*
Ähnlich
Ampertec
C13T13024010
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.