Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre LEDRC Unterwasserbeleuchtung Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre LEDRC Unterwasserbeleuchtung Wand
Gre LEDRC Unterwasserbeleuchtung Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33634654
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     LEDRC
EAN/GTIN:
     8412081257471
Suchbegriffe:
Teichstrahler
Unterwasserstrahler
teichstrahler led
teichstrahler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Verpackungsvolumen
37026 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Lampen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Blau, Weiß
Glasfarbe
Weiß
Intrastat-Code
94054039
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gre
PLED2
ab € 99,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.