Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Soft LED 300 Round Bi Color 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Soft LED 300 Round Bi Color 30 W
Walimex Soft LED 300 Round Bi Color 30 W
Walimex Soft LED 300 Round Bi Color 30 W
Walimex Soft LED 300 Round Bi Color 30 W
Walimex Soft LED 300 Round Bi Color 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33664057
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21244
EAN/GTIN:
     4056929212440
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Höchste Qualität für vielfältige Einsatzbereiche Walimex pro Soft LED bedeutet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität auch für ambitionierte Fotografen. Diese runde LED Leuchte kann als Flächen- oder Glamourleuchte ebenso eingesetzt werden wie als On-Camera Gerät. Die LED 300 Brightlight Round verfügt über eine maximale Leistung von 30 Watt und überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie komplettem Lieferumfang. Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LED‘ s im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert. Durch die runde Leuchtenform ist diese Leuchte Ideal für Porträtaufnahmen, Interviews oder auch spezielle Produktaufnahmen. Die Walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round Bi Color Leuchte ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Baby- People-, Portrait-, Hochzeitsfotografie oder auch Interviews. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete dieser Profi LED Leuchte von walimex pro fast unbegrenzt – egal ob per Stativ, Magic-Arm oder On-Camera befestigt. Komfortable Bedienung, technisch auf dem allerneuesten Stand Diese hochwertige LED Flächenleuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die Soft LED 300 Round Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt. Die Leuchtstärke ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur lässt sich von 3200 bis 5600 Kelvin in 100 Kelvin Schritten einstellen. So ist jederzeit eine schnelle und genaue Anpassung des Lichtergebnisses an Ihre Wünsche möglich. Das Bi Color Modell verfügt mit 120 LED über doppelt so viele LED´s wie die Daylight Variante (60). Beim Wechsel der Farbtemperatur verändert sich hierdurch die Leuchtstärke nicht (wie sonst bei herkömmlichen LEDs). Die hier verwendeten Hochleistungs-SMD-LED sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED und überzeugen zusätzlich durch Licht mit extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) Werten. Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem extrem hohen CRI von 93 bis 95 Ra ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet. Die LED Round 300 kann per mitgeliefertem Netzteil oder mit 2 NP-F Akkus (ab NP-F 550/750 oder NP-F 960 oder stärker) betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion und Ausführung ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich nicht. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus leicht ein ganztägiger Betrieb per Akku möglich. Ein Dual Ladegeräte für NP-F Akkus ist bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Flexible Befestigung und optimal anpassbar Die walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round kann durch die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene U-Halterung mit Spigot Zapfenhalterung oder ¼ und 5/8 Zoll Gewindeanschluss auf nahezu jedem Lampenstativ montiert werden. Nach einfacher Demontage der U-Halterung ist selbstverständlich auch die On-Camera Montage per ¼ Zoll Gewinde möglich. Vollwertige Ausstattung ab Werk Die walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round Bi Color Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung inkl. hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche, Netzteil für den Netzbetrieb, NP-F Dual Akkuladegerät (inkl. 12V KFZ Adapter) und deutscher Anleitung. - Professionelle Flächenleuchte, LED Foto- und Videolicht, On-Camera Licht - Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht - Runde Ausführung mit 260mm Durchmesser - 120 Hochleistungs-LED’s, Bi Color Ausführung - Leistung: 30 Watt - Farbtemperatur 3200 – 5600Kelvin, CRI 93-95 Ra - Stufenlose Regelung von Leistung und Farbtemperatur - Beleuchtetes LCD Display - Metallgehäuse, inkl. hochwertiger U-Halterung - Betrieb mit NP-F Akkus oder Netzteil - Komplette Lichtlösung mit umfangreichem Zubehör im Koffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Tiefe
46 mm
Gewicht
1080 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
409 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
4099 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Dimmbar
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Anzahl der Leuchtmittel (Tageslicht)
60 Glühbirne(n)
Anzahl der Leuchtmittel (Bi-Color)
60 Glühbirne(n)
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Minimale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)
570 Lux
Minimale Beleuchtungsstärke (Bi-Color)
570 Lux
Maximale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)
2050 Lux
Maximale Beleuchtungsstärke (Bi-Color)
2050 Lux
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
75 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,47*
€ 538,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,14*
€ 532,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,48*
€ 514,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.