Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21201 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21201 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21201 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21201 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21201 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21201 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21201 Kamera-Montagezubehör
Walimex 21201 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33692267
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21201
EAN/GTIN:
     4056929212013
  • Set bestehend aus Gelenkarm Magic 28 und Verdrehschutz. - der Verdrehschutz ermöglicht die Befestigung des Gelenkarms auf fast jedem Untergrund und verhindert das Lösen und Absacken des Gelenkarms an der 1/4 Zoll Verbindungsstelle. - max. Gesamtlänge ca. 28cm. Das Set besteht aus einem Gelenkarm Magic 28 und einem walimex pro Verdrehschutz. Der walimex pro Gelenkarm Verdrehschutz verhindert, dass sich Gelenkarme aufgrund der Hebelwirkung an der Verbindungsstelle zwischen ¼ Zoll Schraube und Bohrung lösen. Einfache und sichere Montage Der untere Teil des Verdrehschutzes lässt sich ganz einfach mittels zwei 1/4 Zoll Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an einem Rig oder Cage befestigen. Der Adapter ist so konstruiert, dass Sie Ihren Gelenkarm alternativ auch auf anderen Untergründen, z.B. Holz oder Beton, befestigen können. Zwei Langlöcher sorgen dafür, dass unterschiedliche Lochabstände möglich sind. Der Gelenkarm wird über seinen 1/4 Zoll Gewindebolzen in das 1/4 Zoll Innengewinde des Verdrehschutzes gedreht und zusätzlich mit der vorhandenen Inbusschraube sicher fixiert. Der obere Teil des Verdrehschutzes wird nach dem Eindrehen des Gelenkarms ebenfalls mit Hilfe einer Inbusschraube fixiert. Ein Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten. Zubehör, das auf dem Gelenkarm montiert werden soll, wird auf die Zubehöraufnahme gesetzt und bequem mit einer 1/4 Zoll Rändelschraube befestigt. Ein umständliches Aufschrauben des Zubehörs auf den Gelenkarm entfällt nun ganz. Die Schraube verfügt über Aussparungen, um sie mit dem Inbusschlüssel fest anziehen zu können. Eine Gummiplatte auf der Zubehöraufnahme schützt zusätzlich vor Verrutschen. Made in Germany Der walimex pro Gelenkarm Verdrehschutz wird in Deutschland entwickelt und gefertigt und überzeugt durch höchste Präzision bei der Verarbeitung. Lückenlose Qualitätskontrollen sorgen für Premium-Qualität und extreme Langlebigkeit auch unter starker Belastung im Dauereinsatz. Lieferumfang: 1x walimex pro DSLR Gelenkarm Swivel arm Magic 28 , walimex pro Gelenkarm Verdrehschutz (je 1x oberer und unterer Verdrehschutz), 2x 1/4 Zoll Schraube, 1x Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
280 mm
Gewicht
245 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.