Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Soft LED 520 Brightlight Bi Color 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Soft LED 520 Brightlight Bi Color 40 W
Walimex Soft LED 520 Brightlight Bi Color 40 W
Walimex Soft LED 520 Brightlight Bi Color 40 W
Walimex Soft LED 520 Brightlight Bi Color 40 W
Walimex Soft LED 520 Brightlight Bi Color 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33706531
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21245
EAN/GTIN:
     4056929212457
Höchste Qualität für vielfältige Einsatzbereiche Walimex pro Soft LED Brightlight bedeutet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität. Diese quadratische Flächenleuchte aus der Brightlight Soft LED Serie verfügt über eine maximale Leistung von 40 Watt und überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie komplettem Lieferumfang. Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LED‘ s im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert. Die Walimex pro Soft LED 520 Brightlight Bi Color Leuchte ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Baby- People-, Portrait-, Hochzeitsfotografie oder auch Interviews. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete dieser walimex pro LED Leuchte fast unbegrenzt. Komfortable Bedienung Diese hochwertige LED Flächenleuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die Soft LED 520 Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt. Die Leuchtstärke der walimex Soft LED 520 Brightlight ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur lässt sich von 3200 bis 5600 Kelvin in 100 Kelvin Schritten einstellen. Die serienmäßig montierten Klappen erlauben eine exakte Positionierung des Lichtes und lassen sich bei Bedarf demontieren. So ist jederzeit eine schnelle und genaue Anpassung des Lichtergebnisses an Ihre Wünsche möglich. Beim Wechsel der Farbtemperatur verändert sich die Leuchtstärke nicht (wie sonst bei herkömmlichen LEDs). Die hier verwendeten Hochleistungs-SMD-LED sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED und überzeugen zusätzlich durch Licht mit extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) Werten. Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI von 93 bis 95 Ra ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet. Die walimex pro Soft LED 520 Brightlight kann per Netzteil oder mit 2 NP-F Akkus (ab NP-F 750 oder stärker) sowie einem V-Mount Akku betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion und Ausführung ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich nicht. Flexibel anpassbar Die walimex pro Soft LED 520 Brightlight kann durch die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene U-Halterung mit Spigot Zapfenhalterung oder 5/8 Zoll Gewindeanschluss auf nahezu jedem Lampenstativ montiert werden. Vollwertige Ausstattung Die walimex pro Soft LED 520 Brightlight Bi Color Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung inkl. hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche, Netzteil für den Netzbetrieb, NP-F Dual Akkuladegerät (inkl. 12V KFZ Adapter) und deutscher Anleitung. Wir empfehlen für den mobilen Einsatz die Verwendung von leistungsstarken NP-F 960 Akkus. Mit 2 leistunsstarken NP-F Akkus haben Sie genug Reserven für einen ganzen Arbeitstag. Für den Betrieb werden 2 Akkus benötigt, diese können selbstverständlich mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden. - Professionelle LED Flächenleuchte im hochwertigen Metallgehäuse - Soft LED Serie für besonders weiches, nicht blendendes Licht - Ideal für Baby- People-, Portrait- und Hochzeitsfotografie sowie Interview - Große, quadratische Ausführung mit Lichtklappen - 160 SMD-Hochleistungs-LEDs, 40 Watt Leistung - Bi Color Version, 3200-5600 Kelvin, CRI 93-95 Ra - Beleuchtetes LCD Display mit Anzeige und Regelung von Farbtemperatur und Leistung - 2x NP-F und 1x V-Mount Akku Aufnahme - Komplette Lichtlösung inkl. Dual Akku Ladegerät und hochwertiger Tasche
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Gewicht und Abmessungen
Lichtaustrittsfläche (B x H)
255 x 255 mm
Breite
365 mm
Tiefe
50 mm
Höhe (max)
400 mm
Gewicht
2050 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
474 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
6039 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Dimmbar
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Lampen
Gesamtleistung
40 W
Anzahl an Lampen
160 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Anzahl der Leuchtmittel (Tageslicht)
80 Glühbirne(n)
Anzahl der Leuchtmittel (Bi-Color)
80 Glühbirne(n)
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Minimale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)
210 Lux
Minimale Beleuchtungsstärke (Bi-Color)
210 Lux
Maximale Beleuchtungsstärke (Tageslicht)
2200 Lux
Maximale Beleuchtungsstärke (Bi-Color)
2200 Lux
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
75 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,17*
€ 664,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,42*
€ 652,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,05*
€ 614,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,69*
€ 595,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,51*
€ 557,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.