Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33721598
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP2802E-D-K9C
EAN/GTIN:
     882658893599
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
222.8 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
2090 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.462, 5.18 - 5.32, 5.745 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at
Anzahl Kanäle
24 Kanäle
Kanalabstand
160 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.159,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,25*
€ 1.418,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,07*
€ 1.409,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,93*
€ 1.398,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,84*
€ 1.380,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802E-S-K9C
ab € 1.178,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.