Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 2800e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco Aironet 2800e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 2800e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33721609
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP2802E-H-K9
EAN/GTIN:
     882658894893
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
222.8 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
2090 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5200 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
2600 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC Part 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30 RSS-247 EN 300.328, EN 301.893 ARIB-STD 66 ARIB-STD T71 ICES-003 VCCI EN 301.489-1 / -17 EN 60601-1-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.200,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.308,33*
€ 1.556,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.301,40*
€ 1.548,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.265,52*
€ 1.505,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.235,98*
€ 1.470,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.200,35*
€ 1.428,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.