Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FSD73-8-D Drahtverbinder Metallisch, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FSD73-8-D Drahtverbinder Metallisch, Gelb
Panduit FSD73-8-D Drahtverbinder Metallisch, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34249503
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FSD73-8-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
0.8 mm
Breite
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Gelb
Material
Kupfer, Polypropylen (PP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Ähnlich
TE Connectivity
8-324001-1
ab € 31,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.