Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit HSTTT24-48-Q Schrumpfschlauch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit HSTTT24-48-Q Schrumpfschlauch
Panduit HSTTT24-48-Q Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34285736
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HSTTT24-48-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Schlauch-/Rohrlänge
1200 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
6 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
3.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 21,8912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 727,26*
€ 865,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 710,41*
€ 845,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 643,77*
€ 766,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 576,06*
€ 685,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 547,28*
€ 651,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.