Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IW3702 1300 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco IW3702 1300 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco IW3702 1300 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34286884
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IW3702-4E-Z-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
64 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
3000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, TKIP
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
9.6 - 60 V
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, UL, CSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.719,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.719,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.920,18*
€ 3.475,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.892,75*
€ 3.442,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.803,99*
€ 3.336,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.755,42*
€ 3.278,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.719,29*
€ 3.235,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.