| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-34387953 Herst.-Nr.: KVK100 532 EAN/GTIN: 4004005205480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses SCHWAIGER® Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehinstallation geeignet. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel wirken können. Das Kabel wird zwischen der Antennendose und einem Receiver eingesetzt.
- Anschlussbeispiel: Antennendose > Kabelreceiver - 2-fach Abschirmung für bestmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen - Schirmung besteht aus Aluminiumfolie und einem Drahtgeflecht - Zur Verbindung eines Geräts mit Antennenanschluss mit der Antennendose Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | IEC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | IEC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Impedanz | 75 Ohm | ![](/p.gif) | Verstärkung | 75 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |