| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-34390586 Herst.-Nr.: 265.084.074.4.05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermotransfer Farbband Wachs Godex GWX 265, Desktop-Drucker 4" Druckbreite, Breite 84 mm, Länge 74 m, schwarz, Außenwicklung, Rollenkern 0,5 Zoll (12,7 mm), Karton, z.B. für Godex G300, Godex RT860i, Godex EZ-1105, Godex EZ-1305, Godex G525 Weitere Informationen: Leistungen | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite des Bands | 84 mm | ![](/p.gif) | Farbbandlänge | 74 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |