Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Spin Iron - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Spin Iron - Universal
Cellularline Spin Iron - Universal
Cellularline Spin Iron - Universal
Cellularline Spin Iron - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34395970
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     HANDYDRIVEPROD
EAN/GTIN:
     8018080279034
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die praktische und elegant gestaltete Smartphonehalterung für das Auto, die man an den Lüftungsdüsen befestigt, eignet sich ideal für diejenigen, die das Smartphone immer griffbereit haben möchten. Die ganz aus Metall gefertigte Halterung Spin Iron verfügt über Gummikissen, die ein starkes Haften am Smartphone gewährleisten und gleichzeitig die Oberfläche nicht verkratzen. Außerdem verfügt sie über ein praktisches System zur Befestigung an den Lüftungsdüsen, das jederzeit einfach eingebaut und entfernt werden kann. Spin Iron ist in zwei verschiedenen Farbtönen erhältlich und ideal für elegante Autos mit Innenausstattung aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
67 g
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Grau
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ergonomie
Einstellbare Breite
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.