Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-50C-2200-2S1P-TRX RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gens ace B-50C-2200-2S1P-TRX RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-2200-2S1P-TRX RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-2200-2S1P-TRX RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-2200-2S1P-TRX RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34406374
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-50C-2200-2S1P-TRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Traxxas
Vorgesehene Verwendung
Auto
Kompatibilität
Revo, Fiesta, Boss 302 Mustang
Produktfarbe
Schwarz
Maximum-Burst-Entladung
100
Maximale kontinuierliche Entladung
50
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
AWG Kabelgröße
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
134 g
Drahtlänge
150 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.