Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9Q47A Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9Q47A Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
HPE P9Q47A Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
HPE P9Q47A Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
HPE P9Q47A Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34522428
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9Q47A
EAN/GTIN:
     190017066486
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
465 x 197.4 x 42 mm
Gewicht
5500 g
Design
PDU-Typen
Standard, Modular
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
208 V
Stromstärke (maximal)
40 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
208 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C19-Koppler
Stecker
CS8265C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,61*
€ 674,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,73*
€ 658,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,33*
€ 639,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,91*
€ 577,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.