| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-34531627 Herst.-Nr.: 7448000030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CablePort flex - 4-fach - individuell Hochwertiges Tischanschlussfeld für Strom-, Kommunikations- und AV-Schnittstellen, rahmenloser Untertisch-Einbau, für individuelle Oberflächen (Oberfläche nicht im Lieferumfang), wählen Sie den passenden Modulträger 74490002xx - Bewegliche Klappe für Kabelaustritt bei geschlossenem Deckel - Frei gestaltbares Beschriftungsfeld - Große Öffnung und viel Stauraum für Kabel und Netzteile - Innenteile pulverbeschichtet RAL 9006 silber - Einbautiefe: ca. 160 mm - Tischplattenstärke: 15 - 40 mm - Ausschnittsmaß: 244 x 193 mm Hinweis: Beschaffung und Montage der Oberfläche sollte durch qualifiziertes Fachpersonal vor Ort durchgeführt werden Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Aluminium | ![](/p.gif) | Material | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |