Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDCFSP-064G-G46D Speicherkarte 64 GB CFast 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34567082
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFSP-064G-G46D
EAN/GTIN:
     619659144708
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte wurde gemeinsam mit Spitzenkameraherstellern entwickelt und bietet die Geschwindigkeit und Kapazität, die Profis für Full HD-Aufnahmespezifikationen benötigen, darunter hochauflösende 4K-Videoaufzeichnungen1. Dank bahnbrechender Schreibgeschwindigkeiten können Sie das volle Potenzial Ihrer hochmodernen Profikameras und -camcorder ausschöpfen, während Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s2 Ihre Nachbearbeitung effizienter machen. 64 GB oder 128 GB3 bieten genügend Speicherplatz für große RAW-Bilddateien und Videos in hoher Qualität, wie sie für Fernseh- und Filmaufnahmen üblich sind.

Für leistungsstarke Kameras & und Camcorder der neuen Generation
Die in Zusammenarbeit mit Spitzenherstellern entwickelte neue CFast™ 2.0-Speicherkarte bietet die hohe Leistung, die in der Fernseh-, Kino- und Fotobranche heute benötigt wird.

Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 440 MB/s bei 128 GB
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 440 MB/s (2933X) und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s2 kann bei einer Speicherkapazität von 128 GB3 mit Serienaufnahmen im Burst-Mode von Profikameras und -Camcordern mithalten. Außerdem sparen Sie Zeit bei der Übertragung von großen Bild- oder Videodateien von Ihrer Kamera auf den Computer.

Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 240 MB/s für 64 GB
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 240 MB/s (1600X) und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s (3433X)2 kann bei einer Speicherkapazität von 64 GB2 mit Serienaufnahmen im Burst-Mode von Profikameras und -Camcordern mithalten. Außerdem sparen Sie Zeit bei der Übertragung von großen Bild- oder Videodateien von Ihrer Kamera auf den Computer.

Hohe Geschwindigkeiten für Full HD& 4K-Videos in Kinoqualität
Für ressourcenintensive Full HD- und 4K-Videoaufnahmen in Kinoqualität1 sind hohe Schreibgeschwindigkeiten erforderlich. Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Karte bietet die nötige Geschwindigkeit für erstklassige Videoaufnahmen mit hoher Auflösung. Diese Kamera Speicherkarte ist mit der neuesten Generation hochleistungsfähiger Kameras und Camcorder kompatibel, die auf CFast 2.0-Technologie basieren

Unter extremen Bedingungen getestet
Der Betriebsbereich der Speicherkarte reicht von -25 bis 85°C.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
515 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
240 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.