| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-34596821 Herst.-Nr.: MS4096FSC365 EAN/GTIN: 4047762305369 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die kompatible Speichererweiterung MS4096FSC365 für FSC Primergy BX620 S5 (D2686) buffered Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese sogar und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. FSC Primergy BX620 S5 (D2686) buffered Systeme sind ab Werk mit 2-12GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 24GB/96GB* RAM erweitert werden. Für die maximale Speicheraufrüstung stehen 12 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Gepufferter Speichertyp | Vollständig gepuffert | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | FSC Primergy BX620 S5 (D2686) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |