Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE J9830B#ABB Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE J9830B#ABB Switch-Komponente Stromversorgung
HPE J9830B#ABB Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34617164
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9830B#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Switch / HP 5400R 2750W PoE+ zl2 Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
158.7 mm
Tiefe
129.5 mm
Höhe
189.2 mm
Gewicht
4190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
2750 W
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, einbau netzteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.251,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.362,09*
€ 2.810,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.334,19*
€ 2.777,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.278,39*
€ 2.711,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.259,79*
€ 2.689,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,69*
€ 2.679,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.