Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34646894
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C14D-32GTZSW
EAN/GTIN:
     4719692013354
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
14
Speicherspannung
1.35 V
Row Cycle Time
14 ns
Refresh Row Cycle Time
14 ns
Row Active Time
34 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.