Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Assistent 178N-7 Stahl Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET Assistent 178N-7 Stahl Schwarz, Blau
HAZET Assistent 178N-7 Stahl Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34648670
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     178N-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
7 Regale
Rahmenmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Regaltragfähigkeit
20 kg
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
781 mm
Höhe
1037 mm
Gewicht
74100 g
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen hazet, werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 704,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,22*
€ 902,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,81*
€ 893,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 748,84*
€ 891,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,72*
€ 871,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,16*
€ 856,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,55*
€ 838,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.