Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 08952-20 Grabeforke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 08952-20 Grabeforke Schwarz
Gardena 08952-20 Grabeforke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34648765
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08952-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumengabel
Pflanzgabel
gardena blumengabel
blumengabel
Zum wurzelschonenden An- und Umpflanzen
Die GARDENA Classic Blumengabel eignet sich optimal zum wurzelschonenden An- und Umpflanzen in Blumenkästen, Pflanzkübeln und Beeten. Der ergonomisch geformte Griff liegt perfekt in der Hand und ist am Ende abgewinkelt, so dass man nicht abrutschen kann. Die Blumengabel hat eine Breite von 7,5 cm. Sie ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt. Die Duroplast-Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Darauf gibt GARDENA 25 Jahre Garantie.

Komfortable Handhabung
Der ergonomisch geformte Griff macht die Handhabung besonders angenehm. Das abgewinkelte Griffende verhindert das Abrutschen der Hand.

Korrosionsschutz
Hochwertiger Qualitätsstahl und die Duroplast-Beschichtung schützen die Kleingeräte vor Korrosion, machen sie unempfindlich für Schmutz und besonders widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Zähne
3
Materiallgriff
Duroplast
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite des Kopfes
75 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.