Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN Batterie-Polfett Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIGRIN Batterie-Polfett Röhre
NIGRIN Batterie-Polfett Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34750390
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     72265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Pol-Fett
Batteriepol-Fett
Batteriepolfett
Polfett
Einsetzbar von-30°C bis +85°C

Sorgt für dauerhafte Kontaktsicherheit:
- verhindert Kriechströme
- schützt vor Korrosion und Oxidation

NIGRIN Batterie-Polfett ist ein Säure- und Kontaktschutzfett für elektronische Kontakte und Batteriepole. Es sorgt für dauerhafte Kontaktsicherheit, verhindert Kriechströme, Korrosion und Oxidation und ist für den Temperatureinsatz von -30°C bis +85°C geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Spendertyp
Röhre
Tara Farbe
Blau, Grau, Rot
Rostschutz
Ja
Anzahl
1
Substanz
Fett
Weitere Suchbegriffe: polfett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.