Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Jalousieaktor
>
KNX-Jalousieaktor
>
Artikel
Hager TXM616D Auslöser Rollo/Jalousie 16 Kanäle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-34767184
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
8726300
EAN/GTIN:
3250616048799
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Energie
Maximale Schaltleistung
2300 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 70 %
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Smarthome-Geräte
>
Smart-Home-Aktoren
Weitere Suchbegriffe:
EIB-Jalousieaktor
,
KNX-Jalousieaktor
,
Schaltaktor
,
hager jalousieaktor
,
jalousieaktor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,51*
€ 564,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,93*
€ 561,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,69*
€ 504,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,85*
€ 474,63
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phasenschienen 6qmm, 8 Pole,Endk. TGM616D(VE2)
Hager
TGM616D
ab € 5,852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen