Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller KT-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller KT-M20
Moeller KT-M20
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34769644
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     207602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton
Schutzart: bis IP66
Beschreibung: mit integrierter Durchsteckmembran
Werkstoff: PE und thermoplastisches Elastomer
halogenfrei
Oberflächenbeschaffenheit: RAL 7035
Leitungseinführung: M20
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Produktfarbe
Grau
Durchmesser
25.2 mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.