Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

C2G 50m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 50m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 50m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 50m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 50m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 50m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 50m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3480438
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83759
EAN/GTIN:
     757120837596
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1955 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83756
ab € 17,46*
Zubehör
C2G
83757
ab € 19,60*
Zubehör
C2G
83758
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.