Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel
C2G 3m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3480944
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83676
EAN/GTIN:
     757120836766
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
103 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83674
ab € 4,89*
Zubehör
C2G
83679
ab € 9,90*
Zubehör
C2G
83673
ab € 4,41*
Zubehör
C2G
83675
ab € 5,26*
Zubehör
C2G
83677
ab € 7,80*
Zubehör
C2G
83678
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.