Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 7m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 7m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Blau
C2G 7m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3481308
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83775
EAN/GTIN:
     757120837756
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83776
ab € 17,82*
Zubehör
C2G
83770
ab € 5,80*
Zubehör
C2G
83777
ab € 21,46*
Zubehör
C2G
83771
ab € 7,30*
Zubehör
C2G
83778
ab € 31,03*
Zubehör
C2G
83772
ab € 8,31*
Zubehör
C2G
83773
ab € 8,19*
Zubehör
C2G
83774
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.