Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 4m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 4m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau
C2G 4m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3482176
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83753
EAN/GTIN:
     757120837534
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83756
ab € 17,02*
Zubehör
C2G
83757
ab € 16,13*
Zubehör
C2G
83758
ab € 21,56*
Zubehör
C2G
83795
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.