Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 37584.1 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 37584.1 Patch Panel 1U
EFB Elektronik 37584.1 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35028771
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37584.1
EAN/GTIN:
     4049759028763
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
28.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.