| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-35184271 Herst.-Nr.: AK5163 EAN/GTIN: 8716065311037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 2.5 A | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | CEE7/7 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | C5-Koppler | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Verbindungswinkel | 90 ° | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Kabeltyp | H05VV-F | ![](/p.gif) | Anzahl der Kabeladern | 3 | ![](/p.gif) | Kerngröße | 0.75 mm² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |