Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load-reduced Speichermodul 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load-reduced Speichermodul 2400 MHz
HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load-reduced Speichermodul 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35200643
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     819414-001
EAN/GTIN:
     5712505816646
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.