Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol mate - C146 D Anschlussblock 40P+T Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol mate - C146 D Anschlussblock 40P+T Grau
Amphenol mate - C146 D Anschlussblock 40P+T Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35219735
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610B0400002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
40P+T
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL 94 DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 IEC 60664-1 DIN EN 60512-3 IEC 60664-1 DIN EN 60130-9
Stromstärke
10 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Energie
Nennspannung
600 V
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt fci, buchsenkontakt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14610A0400002
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.