Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Cat.6A 7.5m Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables Cat.6A 7.5m Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dätwyler Cables Cat.6A 7.5m Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35342481
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     653521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
  • RJ45-Patchkabel Cat.6A für Anwendungen bis 10 Gbit/s Ethernet (10GBase-T)
    - Kabeltyp: Dätwyler Cat.7 CU 7702 4P flex 1200 MHz, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LS0H), ø 6 mm
    - Paar-Abschirmung aus Alu-Polyesterfolie, zusätzlich Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (S/FTP)
    - Normen: IEC 61935-2:2010 (Cat.6A), ISO/IEC 11801:2001 / Amd.1:2008 and Amd.2:2010 (Class EA), EN 50173-1:2011
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Plug
Ja
Ursprungsland
Ungarn
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.