Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST30SF Netzteil 300 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35361924
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ST30SF V2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
300 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
100,200,300 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
200,300 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
PCI Express Netzkabellänge
400 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
90 W
Kombinierter Strom (+12V)
300 W
Kombinierter Strom (+5V)
90 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
25 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.4
Geräuschpegel
18 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
92 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.