Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 8747409 Pneumatikschlauch 3 m 4 bar Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 8747409 Pneumatikschlauch 3 m 4 bar Transparent
Alphacool 8747409 Pneumatikschlauch 3 m 4 bar Transparent
Alphacool 8747409 Pneumatikschlauch 3 m 4 bar Transparent
Alphacool 8747409 Pneumatikschlauch 3 m 4 bar Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35364314
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     8747409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schläuche sind die Lebensadern im Wasserkühlungssystem! Hier ist die neuste Generation aus dem Hause Alphacool!

Tiefe, kräftige Farben sowie angenehmes Handling beim Verlegen und Anschließen waren unsere Vorgaben bei der Schlauchentwickung. Das Produkt sind Schläuche in verschiedenen Größen und Farben wie rot, grün, blau oder schwarz.

Bei der Entwicklung der Schläuche wurde bewusst daraufhin gearbeitet, dass keine Farbpartikel der Kühlmittel mehr den Wasserkreislauf belasten müssen, sondern die Kraft der Farbe vom Schlauch ausgeht.

Neben der Farbgebung ist bei Schläuchen natürlich das Verlege- und Knickverhalten von großem Interesse. Auch das Überbrücken von engen Biegeradien und ein angenehmes Handling an kniffligen Stellen wurden hier in den Vordergrund gestellt. Dies wurde durch verschiedenste Kunststoffmischungen bis zur Perfektion optimiert, und wir haben hier nun einen Schlauch der die doch zum Teil entwicklungshemmenden, entgegengesetzten Ziele miteinander in Einklang bringt und sowohl den Anfänger als auch den fortgeschrittenen Wasserkühlungsanwender überzeugen wird!

Die Herstellung in Deutschland verspricht gleichbleibend hohe Qualität. Die Herstellung mit Jahren an Erfahrung stellt sicher, dass stets nur das Beste Produkt verkauft wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Betriebsdruck
4 bar
Produktfarbe
Transparent
Aufsatzgröße
1.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
3 m
Schlauchdurchmesser
13 mm
Gewicht
275 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.