| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-35367865 Herst.-Nr.: TEW-WLC100 EAN/GTIN: 710931130621 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Management-Funktionen | Reset-Knopf | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Technische Details | Benutzerhandbuch auf CD-ROM | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Design | Befestigungstyp | Rackeinbau | | LED-Anzeigen | Ja | | Zertifizierung | FCC, CE | Netzwerk | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | | Vollduplex | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000BASE-T(X) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 68 g | | Abmessungen (BxTxH) | 215 x 130 x 44.45 mm | Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Ausgangsspannung | 12 V | | Ausgangsstrom | 1 A | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
|
| | |
| | | |
| |