Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 30122260 Messlöffel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 30122260 Messlöffel Kunststoff
Westmark 30122260 Messlöffel Kunststoff
Westmark 30122260 Messlöffel Kunststoff
Westmark 30122260 Messlöffel Kunststoff
Westmark 30122260 Messlöffel Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-371-7805
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30122260
EAN/GTIN:
     4004094301261
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte
  • ideal zum Dosieren von Rührteig für Muffins, CakePops, Donuts, Pfannkuchen und Co.
    - Einhandbedienung durch Druckfunktion im Griff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Transparent
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
114 mm
Höhe
188 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 22,78*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 48,31*
€ 62,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 91,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.