Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin MPL4E213FF16G28 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin MPL4E213FF16G28 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
Mushkin MPL4E213FF16G28 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
Mushkin MPL4E213FF16G28 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
Mushkin MPL4E213FF16G28 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35477125
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MPL4E213FF16G28
EAN/GTIN:
     846651026354
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC
ECC
Ja
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.