Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 819801-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 819801-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2133 MHz
HPE 819801-001 Speichermodul 16 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35485907
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     819801-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.