Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 92459 Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 92459 Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 92459 Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 92459 Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35490488
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     92459
EAN/GTIN:
     4040849924590
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
    - Cat 6 getestet
    - mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
    - Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
    - Längenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztülle
    - mit Rastnasenschutz
    - Paarfolge nach EIA/TIA 568B
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
92453
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93672
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay
95460
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
95467
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
95475
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95480
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95483
ab € 2,73*
Zubehör
Goobay
95493
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay
95495
ab € 1,35*
Zubehör
Goobay
95510
ab € 1,73*
Zubehör
Goobay
95522
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
95531
ab € 3,08*
Zubehör
Goobay
95565
ab € 1,05*
Zubehör
Goobay
95566
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
95570
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.