Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE110718A Stromkabel Schwarz 1,8 m C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE110718A Stromkabel Schwarz 1,8 m C7-Koppler
Microconnect PE110718A Stromkabel Schwarz 1,8 m C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35528068
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE110718A
EAN/GTIN:
     5711783330196
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
274 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
112 g
Energie
Eingangsspannung
125 A V
Eingangsstrom
15 A
Stromstärke (maximal)
15 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
C7-Koppler
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
SPT-2
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.83 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.