Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE110618 Stromkabel Schwarz 1,8 m C15-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE110618 Stromkabel Schwarz 1,8 m C15-Koppler
Microconnect PE110618 Stromkabel Schwarz 1,8 m C15-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35528070
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE110618
EAN/GTIN:
     5711783330189
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
304 g
Energie
Eingangsspannung
125 A V
Eingangsstrom
15 A
Stromstärke (maximal)
15 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
C15-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
SVT
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.83 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.