Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE010830A Stromkabel Schwarz 3 m C5-Koppler CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE010830A Stromkabel Schwarz 3 m C5-Koppler CEE7/7
Microconnect PE010830A Stromkabel Schwarz 3 m C5-Koppler CEE7/7
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35528071
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE010830A
EAN/GTIN:
     5711783326366
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol 3m
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
274 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
C5-Koppler
Anschluss 2
CEE7/7
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.