Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35530019
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1113502101
EAN/GTIN:
     8809298880477
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/12
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,8
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon M
Feste Brennweite
20 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
70.3 °
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
114.4 mm
Gewicht
525 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,67*
€ 620,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,91*
€ 617,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,33*
€ 569,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,37*
€ 547,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.